曜日別特売
06038C100.5ISO 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54769969

超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)0.5全長(mm)58シャンク径(mm)6注文コード54769969品番06038C100.5ISO
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ピッチ(mm)0.5シャンク径(mm)6刃径(mm)3.8刃数3首長(mm)10.3全長(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする