カーメックス
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
0.75
全長(mm)
58
シャンク径(mm)
6
注文コード
54769987
品番
06045C100.75ISO
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
0.75
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.5
刃数
3
首長(mm)
10.1
全長(mm)
58