カーメックス
超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.75
全長(mm)
64
シャンク径(mm)
8
注文コード
54770109
品番
0808C201.75ISO
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・シャンク径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.75
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8
刃数
3
首長(mm)
20.1
全長(mm)
64