曜日別特売
1010C392.0ISO 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54770136

超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)2全長(mm)105シャンク径(mm)10注文コード54770136品番1010C392.0ISO
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ピッチ(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)10刃数3首長(mm)39全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする