曜日別特売
1616C583.0ISO 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54770197

超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)3全長(mm)120シャンク径(mm)16注文コード54770197品番1616C583.0ISO
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ピッチ(mm)3シャンク径(mm)16刃径(mm)16刃数3首長(mm)58.5全長(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする