カーメックス
内径ねじ切チップ UNJ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)
20
48
44
40
36
32
28
24
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
材種
P25C
P25C
MXC
BMA
全51種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54771213
品番
16IR20UNJP25C
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
20
勝手
右
材種
P25C
使用コーナー数
3