曜日別特売
08IR16STACBXC 内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME) カーメックス 54772069

内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(10個)
ピッチ範囲(山数/inch)16
勝手
材種BXC
内容量1ケース(10個)注文コード54772069品番08IR16STACBXC
参考基準価格(税別)¥32,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
勝手ピッチ範囲(山数/inch)16使用コーナー数3材種BXCチップ寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする