カーメックス
内径ねじ切チップ スタッブアクメ(STUB ACME)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1ケース(10個)
1ケース(10個)
1ケース(5個)
ピッチ範囲(山数/inch)
16
16
14
12
10
8
6
5
3
4
勝手
右
右
左
材種
MXC
BXC
P25C
MXC
BMA
全53種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54772096
品番
16IR16STACMXC
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
16
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16