SB06052D2028UN 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773198

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)28全長(mm)58注文コード54773198品番SB06052D2028UN
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ範囲(山数/inch)28内径/外径内径シャンク径(mm)6刃径(mm)5.20刃数4首長(mm)20.0全長(mm)58クーラント油穴1ヶ貫通仕様ねじ切深さ:3xD1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする