SB10092E3420UN 油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54773234

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本ピッチ範囲(山数/inch)20全長(mm)73注文コード54773234品番SB10092E3420UN
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ピッチ範囲(山数/inch)20内径/外径内径シャンク径(mm)10刃径(mm)9.20刃数5首長(mm)34.6全長(mm)73クーラント油穴1ヶ貫通仕様ねじ切深さ:3xD1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする