カーメックス
油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1本
ピッチ(mm)
1.0
全長(mm)
58
注文コード
54773837
品番
B06046C101.0ISO
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・全長・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.0
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.6
刃数
3
首長(mm)
10.5
全長(mm)
58