カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ネジ変換アダプターC
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54776515
品番
642-811-13
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
パッキン付き
呼び径
13
用途
テーパと平行のネジ変換アダプターです。
材質
青銅
形状
アダプター
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
寸法A
Rc1/2
寸法B
28
寸法C
G1/2
アズワン品番
64-6498-01
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材