ネジ変換アダプターC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54776524 品番 642-811-20
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

パッキン付き

呼び径20 用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。 材質青銅 形状アダプター 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 寸法ARc3/4 寸法B30.5 寸法CG3/4 アズワン品番64-6498-03 パッキンアリ 接続ねじ種類G×R

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
装置の製造時
製造業

たくさん使っていますが、問題を感じたことはありません。

対象商品:
54776515
2023-03-03
用途:
シャワーとポンプの接続時
製造業

品質申し分なしです。マークある方がGネジで反対がPT(Rc)です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする