トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケットホルダー
先端工具用ホルダー(対辺6.35mm六角シャンク用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
54778159
品番
EH-45B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。
バラバラにならず持ち運びに便利。選べる3色。
色
ブルー
仕様
対辺6.35mm 六角シャンク専用
質量(g)
15
全長(mm)
107
用途
先端工具(対辺6.35mmの六角シャンク)の収納に
注意
※対辺6.35mmの六角シャンク専用です。高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください。