トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケットホルダー
ソケットレール (差込角9.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54778186
品番
R-3150
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
樹脂製で超軽量。
ソケットレンチ用ソケットの収納に。
レール両端に壁掛け用穴付き。
用途
ソケットレンチ用ソケットの収納に、インパクト用ソケットも収納できます。
全長(mm)
150
質量(g)
20
差込角(mm)
9.5
クリップの色
レッド
クリップ数
5
アズワン品番
64-8657-05
注意
※逆さまにした状態でソケットを保管しないでください。ソケットが抜け落ちる恐れがあります。