山崎実業
山崎実業の バス用品
山崎実業の ディスペンサー/アプリケーター
ツーウェイディスペンサー スクエア タワー スリム シャンプー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54778974
品番
4252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
蓋が外れるので、お手入れ簡単。詰め替え用袋がそのまま入ります。液体をそのまま入れて使うことも可能。
材質
容器・蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
約290
対応
詰め替え用パック:400ml 以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×23.5