マグネット&シンク扉ゴミ箱 タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54779044 品番 4268
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。

付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3 材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約480 耐荷重(kg)約1.5 内容量(L)約1.8 対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4〜2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17 内寸(cm)約W16×D8×H15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする