ハンガー収納ラック タワー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54779437 品番4318
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーを引っ掛けてまとめて一括収納!洗濯物を干す際に取り出しやすくとても便利!ハンガー同士が絡まることなく収納できるから便利。
大人用・子供用ハンガーやボトムハンガーなど大きさや種類で分けられます。

ホワイト 質量(g)約950 耐荷重(kg)約1.5 材質本体:スチール(粉体塗装) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×14.5×30 内寸(cm)ハンガー収納部:約W14×H29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする