トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54779954 品番4394
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け!ホルダーの上下が収納スペースに。下部ハンガーにはトイレットペーパーロールのストックを収納可能。トレーは掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 質量(g)約445 耐荷重(kg)上部トレー:約1、下部ハンガー:約0.5 対応トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cm以内 幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×12.5×30 内寸(cm)トレー内寸:約W16.5×D12

商品説明動画

トイレットペーパーホルダー上ラック 2段 タワー
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
トイレットペーパーのホルダーに取り付け
卸売・小売業

もともとのホルダーの幅が大きいため取り付けに手間がかかりましたが、頑丈ですし従業員に喜んでいただけました。追加購入します。

対象商品:
54779954
2022-08-17
用途:
トイレで使用
製造業

取り付けも簡単でした。
2ロール、ストックできるものがあれば尚いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする