トラッシュカン タワー ワイド

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780234 品番 4495
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900

袋を引っ掛けても見えないシンプルでスタイリッシュなデザインのゴミ箱。ワイドの開口部は幅30×奥行8cmとお弁当のゴミや雑誌がそのまま入る設計になっています。

材質本体・カバー:ABS樹脂 ブラック 質量(g)約1700 内容量(L)15 対応20L用ゴミ袋・45号(関西 / 関東)レジ袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×16×33 内寸(cm)(開口部サイズ)約W30×D8

商品説明動画

トラッシュカン タワー ワイド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
オフィスのゴミ箱
ウェルスター株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

見かけはとてもスタイリッシュで良いのですが、捨てる時に外のカバーを取り外すと、取り付ける時に曲がってしまい、かなり丁寧にやらないとずれます。オフィスで忙しい中でゴミ回収するので、これはストレスでした。見かけはいいのに、利便性でマイナス評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする