ランドリーバスケット タワー キャスター付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54780889 品番 4777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,910
販売価格(税別)
8,100

55Lの大容量キャスター付きランドリーバスケット!ハンドル付きで移動も簡単です。55Lと大容量のサイズだから、たくさんの洗濯物が収納可能です。キャスターが付いているから洗濯場までの移動や掃除の際の移動に便利。

ブラック 質量(g)約1800 耐荷重(kg)約8 内容量(L)55 付属品スパナ 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャスター:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×46.5×61

商品説明動画

ランドリーバスケット タワー キャスター付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする