山崎実業
山崎実業の 玄関収納
山崎実業の 玄関収納箱
マグネットキーフック2段 リン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54781047
品番
4801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
マグネットの付く玄関扉に付けるだけ!インテリアに合う木目の扉付きで鍵が隠せる!5つのフックを自由に脱着可能。
便利な2段式の鍵収納。
付属品
木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、フック(ABS樹脂)、×5、扉:天然木積層合板(ラッカー塗装)
色
ブラウン
質量(g)
約500
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.8×5.7×15.8
内寸(cm)
約14.8×D5、上部バーと下部バーの距離6.2
商品説明動画
マグネットキーフック2段 リン
参考になった