山崎実業
山崎実業の トイレ用品
山崎実業の その他トイレ用品
流せるトイレブラシスタンド プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54781564
品番
4857
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
流せるトイレブラシのハンドルをスリムに収納! 流せるトイレブラシのハンドルがピッタリフィット。トイレの奥側にすっきり収納。蓋が外れるのでお手入れも簡単。
材質
本体:ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約250
対応
流せるトイレブラシのハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.5×11×17
内寸(cm)
奥行9、横4.2、ブラシ幅2.3