マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54781738 品番4874
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットで洗濯機側の面に挟み込むだけの簡単取り付け!バスタオル・バスマットをスリムに干せます。 使わないときはサッと取り付け替えれば邪魔になりません。風呂上がりの着替えや洗濯カゴなどの一時置き棚としても。

付属品六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ブラック 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約3 対応マグネットが付く・左右の側面が平らで垂直平行・幅約65cm以内・取っ手上の平らな面約18cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39〜68×32×18 内寸(cm)幅36〜65

商品説明動画

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー タワー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする