付属品テレビ背面固定用ネジ(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各4 M4ネジ用ワッシャー×4 六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
色ブラック
質量(g)約900
耐荷重(kg)約2
対応テレビの高さ35cm以上 テレビ背面のネジ穴ピッチ:横5〜35cm・縦5〜30cm(2.5cm間隔) VESA規格対応の19インチ〜40インチの薄型テレビを目安としています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×12×35.5