横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54781993 品番 4907
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,960
販売価格(税別)
3,600

蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。

付属品緩衝材 六角レンチ 材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1300 対応適応サイズ:30L〜45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56

商品説明動画

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54781993
2022-10-22
用途:
自宅用
M.d.o 様 (建設業・工事業)

進化したみたいです。
発売当初に購入した時は、ネジが緩んでくるくる回り
支柱が緩んでいましたが、ワッシャーが入りガッチリ止めてくれます。

念のため、ネジ固定剤を購入して固めたので
リピートで購入した物は、全然ゆるゆるにならず

良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする