4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009

4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009
4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009
4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009
4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009
4908 横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ 山崎実業 54782009

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54782009品番4908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600

蓋が横に開くからパントリーや食器棚下スペースに収納可能!ペットボトルや空き缶などの分別に便利な簡易ゴミ箱。

付属品緩衝材 六角レンチ材質蓋:ポリプロピレン、本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約1300対応適応サイズ:30L~45L用ポリ袋(目安)、蓋開口部:約W19×D29cm、蓋開口時最大高さ:約77cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×34×56

商品説明動画

横開き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54781993
2022-10-22
用途: 自宅用
M.d.o建設業・工事業

進化したみたいです。
発売当初に購入した時は、ネジが緩んでくるくる回り
支柱が緩んでいましたが、ワッシャーが入りガッチリ止めてくれます。
念のため、ネジ固定剤を購入して固めたので
リピートで購入した物は、全然ゆるゆるにならず
良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする