山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の 引き出し用トレイ・仕切り・その他収納
マグネットラップホルダー 3段 タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54782316
品番
4939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
強力マグネットで冷蔵庫にくっつけるだけ!ラップやホイルを置くだけの簡単収納!フリーザーバッグなどの大きめのボックスも収納可能!取り出しやすいシンプルな構造。タオルなどを掛けて使用できます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット
色
ホワイト
質量(g)
約500
対応
幅約16cm以上、奥行約6cm以内、高さ約6cm以内の食品包装用ラップフィルム箱に対応
収納数
3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×7×23
耐荷重(g)
各約500
商品説明動画
マグネットラップホルダー 3段 タワー
参考になった