伸縮シンク下ラック 2段 タワー D40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード54782429 品番4950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

伸縮できるから設置場所の幅に合わせて調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!排水ホースを避けて設置できるからスペースを無駄なく有効活用できます。収納するものの高さに合わせて、棚の高さは5.5cmごとに調整できます。

材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約5700 耐荷重(kg)各段約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50〜85×40×35 内寸(cm)約W48〜83×D40×H3.5(高さは1ピッチ約5.5ずつ上がります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする