山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の ランドリーラック
伸縮洗濯機排水口上ラック プレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54782614
品番
4969
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
洗濯機の排水口とホースを隠しながら、その上を有効活用できる伸縮ラック。伸縮できるから洗濯機のサイズや防水パンの内寸サイズに合わせてサイズを調整できます。
付属品
六角レンチ
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1450
耐荷重(kg)
約5
対応
洗濯機排水ホースの高さ:約11cm以下 防水パン(洗濯機設置時)有効内寸:幅約15cm以上 奥行約38.5〜64cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約38.5〜64×15×12