北欧風 暮らしの定番 平型ちょい掛けアイロン台 チェック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54782815 品番4989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ミニハンカチやアップリケの取り付けなど、わざわざアイロン台を出すまでもないちょっとしたアイロンがけにぴったりなサイズ感のアイロンボード。コンパクトなサイズなので本棚やファイルケースにも収まり、置く場所も選びません。裾上げなどの折り目付けやネームタグやアップリケの接着に。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板 グレー 質量(g)約255 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約31×18.5×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする