※代表画像です

4992 テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート 山崎実業 54782849 4992 テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート 山崎実業 54782849

テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54782849 品番4992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

気になったときにサッと使いたい掃除用品。テレビ裏に隠しながらスマートに収納できて、毎日のお掃除の時間が快適になります。テレビ裏スペースにハンディワイパーを隠して収納。テレビ周りをすっきりと整理整頓することが
できます。テレビボードに置くだけでもスタイリッシュに収納できます。薄型テレビの壁付け用背面VESA規格ネジ穴に対応。

付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各1 M4ネジ用ワッシャー×1 六角レンチ×1 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×6.3×16 耐荷重(g)約250

商品説明動画

テレビ裏ハンディワイパースタンド スマート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする