山崎実業
山崎実業の 内装商品
山崎実業の 神棚
神札ホルダー タワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54783165
品番
5024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
神札や破魔矢の定位置に!壁に木ネジで固定するだけ。神棚がないご家庭で置き場に困っていた神札や破魔矢を一緒に収納することができます。
色
ホワイト
質量(g)
約240
耐荷重(kg)
約1
付属品
木ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×4×8
内寸(cm)
約W24.5×D3.5