折り畳み水切り タワー シリコーントレー付き L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783454 品番 5055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

クルッと巻いて省スペースに収納できる便利な折り畳み水切り。小物が置けるシリコーントレー付き! シリコーントレー付きなので、小さな物も水切りできます。使わない時はくるくる丸めてコンパクトに収納できます。シンクのスペースを有効活用!調理台延長として使用することもできます。置くものに合わせて折り畳めば、省スペースに使用できます。鍋の一時置き場所として。場所を取りがちなお鍋などの移し替え作業がスムーズに。ワイヤーは取り外し可能なので、蛇口を避けて使うこともできます。仕切りが付いているので、お皿を立てて水切りできます。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ・トレー:シリコーン ブラック 質量(g)約790 耐荷重(kg)約4 対応奥行 約54cm以下のシンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約58×26×0.8 内寸(cm)トレー内寸:約W53×D6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする