裁縫箱 タワー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54783515 品番 5061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

毎日の暮らしにちょうどいい。モダンでスタイリッシュなソーイングボックス。裁縫用品を収納するのにちょうどいいサイズ。お手持ちの裁縫用具を収納して便利にご使用いただけます。トレーは取り出すことができるので、卓上で道具類を散らかさずに裁縫できます。上段のトレーはスライド式。縦・横どちらの向きでも収納できます。木蓋を裏返せばトレーとしてご使用いただけます。持ち運びに便利な取っ手付き。

材質容器:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木(ラッカー塗装)、トレー:ABS樹脂、針山:綿100%、クッション材:ポリエステル ブラック 質量(g)約1560 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27×14×13.5 内寸(cm)【容器】(上段)約W25.5×D12.5×H5.5、(下段)約W25.5×D12.5×H6.4、【木蓋トレー部】約W24.5×D11.5×H0.8、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5、【トレー】(大)約W12.4×D5.8×H3.5、(小)約W6.2×D6.2×H3.5、(針山収納部)約W6×D6.2×H3.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
職場の裁縫箱
医療・福祉・介護関連業

今までバラバラと2つのケースに入っていた裁縫箱を、今回「裁縫箱タワー」のまとめました。スタイリッシュでどこにあるのかすぐに分かり、蓋の部分にお針や糸などを置くことができ、紛失を防げます。
大変使いやすいと、職員からも好評です。

対象商品:
54783515
2021-11-09
用途:
裁縫箱として
その他業種

頑丈な作りで満足です。手芸店でみてほしかったものがMonotaROさんで少し割やすで購入できました。

対象商品:
54783515
2021-01-10
用途:
裁縫時
サービス業

とてもしっかりした作りの裁縫箱です。木目の蓋が裏返すと作業トレーにもなります。中に収納されている小物入れトレイには針刺しもあり便利。太刀ばさみもらくらく収納できて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする