5073 マグネットスプレーフック タワー 2個組 山崎実業 54783637

※代表画像です

5073 マグネットスプレーフック タワー 2個組 山崎実業 54783637
5073 マグネットスプレーフック タワー 2個組 山崎実業 54783637

マグネットスプレーフック タワー 2個組

商品レビューを投稿する
ブラック
内容量1個注文コード54783637品番5073
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。

材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーンブラック質量(g)約68(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7耐荷重(g)約500(1個あたり)内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする