※代表画像です

5084 乾きやすい風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 54783743 5084 乾きやすい風呂蓋スタンド タワー 山崎実業 54783743

乾きやすい風呂蓋スタンド タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54783743 品番5084
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

隙間を空けて乾きやすく干せる、風呂蓋スタンド! 浮かせているので底がぬめらずお手入れも簡単。風通し良く収納できるので乾きやすく収納できます。接地面が少ないので、床のお掃除もラクラク。シャッタータイプの風呂蓋も丸めずに広げて収納できるので、カビやぬめりが発生しにくく快適です。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン ブラック 質量(g)約875 耐荷重(kg)約5 対応厚さ約2.5cmまでの風呂蓋 収納数風呂蓋3枚まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25.5×13×30.5 内寸(cm)収納部内寸(1間隔あたり):約W25×D2.5×H25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする