曜日別特売
5093 コンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 54783838

※代表画像です

5093 コンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 54783838
5093 コンパクトティッシュケース タワー 山崎実業 54783838

コンパクトティッシュケース タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード54783838品番5093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

袋入りのソフトパック対応のコンパクトなティッシュケース。シンプルなデザインで置く場所を選びません。エコなソフトパックのサイズにピッタリと合うティッシュケース。コンパクトなサイズ感なので置くスペースも取りません。木ネジで壁に取り付け可能。ソフトパック300枚(150組)まで対応。

対応
対応ティッシュ:枚数300枚(150組)までの袋入りティッシュペーパー(ソフトパック)※箱ティッシュは対応していません。
取付可能な壁面:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
ブラック質量(g)約195付属品木ネジ×4材質本体・台座:ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21.5×11.5×5.5耐荷重(g)約500内寸(cm)約W20.5×D10.5×H4.5繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

コンパクトティッシュケース タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする