アクティブユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54784529 品番AU-MIX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細かなネジ・釘等の部品収納に便利です。「ベルトフック付きミニケース」はナチュラルカラーで中身の確認ができます。また、取り外しができ、腰のベルトに取付ができます。ハンドル左脇にはΦ径目盛、右脇には取り外しが可能なビットホルダーがついています。

用途ネジ・釘など細かなパーツの種別保管に便利です。 材質PP 幅(mm)305 質量(kg)0.9 グレー 高さ(mm)290 奥行(mm)70 仕切数(個)6 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×73×65(ミニケースM)、145×73×65(ミニケースL)、290×73×65(ロングケースLL) RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能質量(kg)ミニケースM:0.6/ミニケースL:0.8/ロングケースLL:1.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:384

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする