サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ポリ袋・ゴミ袋
サンキョウプラテックの ポリ袋(ゴミ袋)
箱タイプ LLDPE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54785003
品番
HK-440
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
12 128 001