ゴミ袋10〜15L LLDPE

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 54785195 品番 LN-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

室内での小型ペールに最適です。
ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。

容量(L)10〜15 透明 厚さ(mm)0.025 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 寸法(横×縦)(mm)450×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
サニタリー用
農・林・水産業

トイレでのサニタリー用ゴミ箱に、一日に何度も使用済み紙パンツやパッドの廃棄となるため黒色で入数の多いこの商品が大きさと数量とコストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
54785213
2023-06-20
用途:
サロンのゴミ袋
医療法人社団吉祥寺レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

黒色でこのサイズはなかなか無いため大変助かる。黒色は中身が見えないので女性サロンで重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする