J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198 J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198 J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198 J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198 J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198 J2387 アルコール消毒噴霧器 セーフラン安全用品 54787198

アルコール消毒噴霧器

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54787198 品番J2387
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

赤外線センサー式で非接触タッチフリー。
液体がスプレー状態で噴霧されます。
液体容量360ml。
IPX4防水性能。
配線不要の乾電池式。
(+)キーを押してON(緑色点灯)、(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯)、(+ /-)キーを押して液体出力切り替え

用途手指の消毒など。 材質ABS 容量(mL)360まで注入可 高さ(cm)約18.5 アズワン品番64-2543-99 繰り返し・詰め替え対応
注意
※粘性の液体はご使用いただけません。
※消毒液は付属しません。
※単3乾電池4本使用(電池は付属しておりません)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54787198
2021-04-05
用途:
消毒用
株式会社村内外車センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一回の噴霧量が調整できますが、やや多いため、個人用として使用しております。お客様用には少し不満があるため社内で使用中です。

対象商品:
54787198
2021-01-20
用途:
事務所玄関、食堂入り口
株式会社スズテック 様

手をかざすだけですので、非接触で使用でき安心です。手押しポンプ式の時に比べ利用者が増えたようです。

対象商品:
54787198
2020-11-20
用途:
玄関入口付近に置いての来客と家族用
株式会社C&Fマネジメント 様 (農・林・水産業)

何の問題も無く使用しています。アルコール量いなの調節可能は嬉しいけれど今は最小で利用しています。最大量のアルコール調整量の設定はおかしいレベルです。

1人が参考にしています
対象商品:
54787198
2021-04-21
用途:
来社時の消毒用
有限会社佐々木工作所 様

簡単な操作で価格も手ごろで清潔感があるので皆に好評です。

対象商品:
54787198
2021-02-01
用途:
来客用感染防止対応
古河電池株式会社 様 (製造業)

消毒液のタンクが割と小さいので、こまめな補充が必要

1人が参考にしています
対象商品:
54787198
2021-01-27
用途:
来客・外から帰った時使用
製造業

結構な量が出て、消毒液が早くなくなる感じが否めません
出るタイミングは悪くないので料が調節できるといいですが

対象商品:
54787198
2020-08-21
用途:
事務所玄関口に設置し、来場者に消毒のお願いをしている
製造業

不特定多数が来場するので非接触で消毒できるのでいいと思いました。
噴出量少量の設定でも、ちょっと多すぎるようなので切替の量の設定を
微妙にできるといいと思いました。

5人が参考にしています
対象商品:
54787198
2020-10-16
用途:
エントランスに設置して入退室の際の消毒に
サービス業

使用間隔が長くなると噴射の量が少なくなるので改良してほしい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする