パワーテックス
パワーテックスの ブルーシート・UVシート類
パワーテックスの ブルーシート
#3000 ブルーシートロール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54788485
品番
BPT3009R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
#3000の厚手タイプです。工事現場、レジャーなどなど幅広い用途にご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ
#3000
質量(kg)
約14
呼び寸法(縦×横)(m)
0.9×100
仕上り寸法(縦×横)(m)
約0.9×100
形状
ロールタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません