LED電球 MBA2.8W-1224B

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54788686 品番MBA2.8W-1224B
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。
<高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球>
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。
無極性回路の採用により+・-の極性がありません。

電圧(V)DC12〜24 消費電力(W)2.8 電源直流電源(DC)/交流電源(AC) 外径×全長(mm)19×43 全光束(Lm)280 発光色白色 色温度(K)6000 LED使用数(個)36
注意
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品は防水仕様ではないため、屋外での使用はできません。
※本製品は船灯などの交換電球としての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする