LED電球 MLB50W-24B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54788738 品番MLB50W-24B
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。
2020年マイナーチェンジ
1.防水構造の見直し
2.自社工場での組み立てへ
3.新ノイズレスAC電源回路内臓
4.新LED素子の採用
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
本製品はE39口金ソケットに対応します
CREE製LED素子を使用
全周囲を照らす構造となっております。
ノイズ対策品

仕様2020年モデル 質量(g)800 電圧(V)DC24 消費電力(W)50 電源DC24V専用 口金E39 外径×全長(mm)90×270 全光束(Lm)5000 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間1年
注意
※本製品の消費電力はAC100V測定時の数値となります。
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品を作業灯灯具に収まらないため、予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする