※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
注文コード54788765
品番M3011 緑
最新SMD型LED搭載【M3011シリーズ】単色タイプ
白 緑 青 赤 黄 5色からお選びいただけます
3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。