※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
注文コード54788869
品番M3013 青+緑+白
最新SMD型LED搭載【M3013シリーズ】3色タイプ
他製品と差別化できます!
1秒に3色で点滅します
高輝度LED搭載 3V(単3電池2本使用)
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
最大到達距離 約1km (※海上の視界条件により異なります)
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LED採用で360°照らします。
※乾電池は付属しません。
※1秒間隔で点滅
※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。