LED水中灯 MLA100-1224

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 発光色 注文コード54788966 品番MLA100-1224W
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は発光色3種類から選べます 他の種類を見る

防水LED水中灯!!
集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!!
高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約100Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
電源DC12/24V用
本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造
金属部はオールステンレス製
本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。
標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)

発光色 材質樹脂製 質量(g)約460 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)100 ケーブル長(m)8 サイズ(mm)Φ55×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする