LED電源 D24V-6A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54788993 品番D24V-6A
参考基準価格(税別)¥10,763 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。

プラグ形状外径5.5mm内径2.1mm(センタープラス) 質量(g)700 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100〜240 出力電流(A)6(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80 定格出力電力(W)144まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする