TG-2 たこ焼き器 エイシン電機 54789063

たこ焼き器

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード54789063品番TG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000

火力調節ダイヤルを廻して焼き上げを調整

用途たこ焼き質量(kg)17直径(Φmm)38電源(V)単相200外寸(mm)420×450×250穴数56消費電力(kW)4温度調節入力調整式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする